Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1, typ: 1

Nr art.: 483915 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,78 PLN /szt.
  • 91,92 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres pomiarowy 0,301 mm
Maks. zakres pomiarowy 13,999 mm
Min. wymiar nominalny 0,501 mm
Maks. wymiar nominalny 0,999 mm
Skok 0,001 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T1
Klasa tolerancji 1
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 40 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal stopowa
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483915 1
EAN / GTIN 2050002070813
Numer producenta M153
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Wałeczek pomiarowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowany (58-62 HRC) i odpuszczany. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej. Od ⌀ 3,00 wymiar oznaczony na powierzchni czołowej. Od ⌀ 1,00 mm sfazowanie.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt do wałeczków pomiarowych nr 483930, 483935; 483937. Przy składaniu zamówienia proszę zwrócić uwagę na żądany zakres ⌀.

Wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać dodatkowo pożądaną ⌀, np nr 483915 wielk. 5 10,008.