Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1, Typ: 1

Artiklové číslo: 483915 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 128,00 CZK / ks
  • 455,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření min. 0,301 mm
Rozsah měření max. 13,999 mm
Jmenovitý rozměr min. 0,501 mm
Jmenovitý rozměr max. 0,999 mm
Stoupání 0,001 mm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,001 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 40 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál ušlechtilá ocel
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483915 1
EAN / GTIN 2050002070813
Číslo výrobce M153
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Kontrolní kolík z nerezavějící oceli odolné proti kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od ⌀ 1,50 jsou na ploše pláště vyznačeny rozměry. Od ⌀ 3,00 jsou na čelní straně vyznačeny rozměry. Od ⌀ 1,00 mm sražená hrana.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930, 483935; 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah ⌀.

Poznámka:

Při objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483915 vel. 5 10,008.