Lös måttpinne rostfri Toleransklass 1 1

Art-nr: 483915 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 53,48 SEK /st.
  • 213,12 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 2269

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 2269
Toleransklass 1
nominellt mått 0,501 mm - 0,999 mm
stigning 0,001 mm
hårdhet 58 – 62 HRC
mätstiftslängd 40 mm
Produktslag Måttpinne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483915 1
EAN/GTIN 2050002070813

Benämning

Utförande:

Kontrollpinne av rost- och syrabeständigt material, härdat (58 - 62 HRC) och anlöpt. Slipad och läppad yta. Från ⌀ 1,50 måttmarkerade på mantelytan; från ⌀ 3,00 måttmarkerade på ändytan. Från ⌀ 1,00 en sida med fas.

Anmärkning:

Ange vid beställningen önskad diameter särskilt, t.ex. nr 483915 storlek 5 10,008.