{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare min. | 0,301 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 13,999 mm | |
| Dimensiune nominală min. | 0,501 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 0,999 mm | |
| Pas | 0,001 mm | |
| Clasa de toleranță la grosime (precizie) | T1 | |
| Clasa de toleranţă | 1 | |
| Configurabil | da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,001 mm | |
| Tip produs | știft de control | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 2269 | |
| Material | oţel superior | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 483915 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002070813 | |
| Număr producător | M153 | |
| Producător/responsabil | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |