{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 687,57 mm | |
| Liczba zębów na cal | 18 | |
| Grubość arkusza | 1,4 mm | |
| Materiał do obróbki | Stal szlachetna; żeliwo; stal | |
| Min. grubość materiału | 2,5 mm | |
| Maks. grubość materiału | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty taśmowe | |
| Liczba brzeszczotów | 3 szt. | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 48390572 | |
| EAN / GTIN | 045242272341 | |
| Numer producenta | 48390572 | |
| Numer L | L01490 186 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |