Bandă de fierăstrău de metal 687.57x18-3pc

Cod articol.: 48390572
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime 687,57 mm
Dinţi per inch 18
Grosimea foii 1,4 mm
Compatibilitatea materialelor Oţel superior; Fontă; Oţel
Grosimea materialului min. 2,5 mm
Grosimea materialului max. 8 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale
Număr de pânze ferăstrău 3 buc.
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 48390572
EAN / GTIN 045242272341
Număr producător 48390572
L-Număr L01490 186
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru oțel unghiular, țevi galvanizate și oțeluri mai dure, cum ar fi fonta sau oțelul inoxidabil

Caracteristică:

  • Conținut: 687,57 mm lungime, pentru grosimi de perete de material de 2,5-8 mm, 18 TPI cu pas de 1,4 mm al dinților.
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: 687,57 mm x 18 Tpi - 3 buc

Livrare:

685,80 mm lungime, pentru grosimi ale materialului de 2,5-8 mm, 18 TPI cu distanță între dinți de 1,4 mm.