{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka | 687,57 mm | |
| Zubů na palec | 18 | |
| Pevnost lištu | 1,4 mm | |
| Vhodnost materiálu | Ušlechtilá ocel; Litina.; ocel | |
| Pevnost materiálu min. | 2,5 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 8 mm | |
| Druh produktu | Pilový pás na kov | |
| Počet pilových listů | 3 ks | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 48390572 | |
| EAN / GTIN | 045242272341 | |
| Číslo výrobce | 48390572 | |
| L-číslo | L01490 186 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |