Ruban scie métal 687,57/1,4 mm (3)

Réf.: 48390572
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur 687,57 mm
Dents / pouce 18
Epaisseur lame 1,4 mm
Matériaux compatibles Acier inoxydable; Fonte; Acier
Epaisseur du matériau min. 2,5 mm
Epaisseur du matériau max. 8 mm
Type de produit Lames de scies rubans
Nombre de lames de scie 3 pc.
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 48390572
EAN / GTIN 045242272341
Réf. fabricant 48390572
Article hors catalogue L01490 186
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Adapté pour la coupe de: cornière, tuyau galvanisé ou les aciers comme l'acier inoxydable ou la fonte

Caractéristique(s):

  • Contenu : 687,57 mm de long, pour des épaisseurs de paroi de matériau de 2,5 à 8 mm, 18 TPI avec pas de denture de 1,4 mm.
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : 687.57 mm x 18 Tpi - 3 pcs

Livraison:

685,80 mm de long, pour des épaisseurs de matériau de 2,5 à 8 mm, 18 TPI avec un pas de denture de 1,4 mm.