Kolorowe pisaki Inkzall Fineliner (4 szt

Nr art.: 48223165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba 4 szt.
Kolor czarny; niebieskie; czerwony
Kształt końcówki Cienka końcówka
Min. grubość kreski 0,6 mm
Maks. grubość kreski 0,6 mm
Do materiału papier
Właściwości Trwale
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48223165
EAN / GTIN 045242479825
Numer producenta 48223165
Numer L L00800 3844
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Około 0,6 mm cienka końcówka
  • Wytrzymała koronka nie strzępi się
  • Idealny do opisywania kabli lub planów architektonicznych

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 4
  • wersja produktu: Pisaki Inkzall Fine Tip Colour Pens – 4 szt.