Inkzall fineliner colorful (4Pz)

Codice art.: 48223165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero 4 pz.
Colore inchiostro black; blue; red
Forma della punta Punta fine
Larghezza tratto min. 0,6 mm
Larghezza tratto max. 0,6 mm
Per materiale carta
Caratteristiche Es. permanente
Contenuto Set
Tipo di prodotto Evidenziatore permanente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48223165
EAN / GTIN 045242479825
Codice del produttore 48223165
Numero-L L00800 3844
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punta da 0.6 mm
  • Resistente agli inceppamenti
  • Principali applicazioni: marcatura di etichette per cavi elettrici, aggiungere commenti ai progetti

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 4
  • Variante del prodotto: Penne Inkzall a punta fine a colori - 4 pz