Popisovač INKZALL Barevné fixy s jemným hrotem - 4ks

Artiklové číslo: 48223165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet 4 ks
Barva popisu Černá; modrá; červená
Tvar hrotu Jemný hrot
Tloušťka čáry min. 0,6 mm
Tloušťka čáry max. 0,6 mm
Vhodné pro materiál papír
Vlastnosti Trvale
Obsah Sada
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48223165
EAN / GTIN 045242479825
Číslo výrobce 48223165
L-číslo L00800 3844
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Odolný hrot z akrylových vláken
  • Pro označování drsných, špinavých nebo prašných povrchů
  • Kovový válec
  • Přibližně 0,6 mm jemný hrot
  • Odolný hrot se netřepí
  • Ideální pro označování kabelů nebo plánů architektů
  • Kovový válec, ideální pro použití na stavbách
  • Barva bez obsahu xylenu
  • Poznámka k použití: Víčko nejprve neotvírejte a silně protřepejte
  • Poté sejměte víčko z fixu a pumpujte nahoru a dolů, dokud se hrot nenaplní barvou

Charakteristika:

  • Obsah balení: 4
  • Varianta produktu: Inkzall Fine Tip Colour Pens - 4 ks