Inkzall fineliner coloré (4Pc)

Réf.: 48223165
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
Nombre 4 pc.
Couleur d’écriture noir; bleu; Rouge
Forme pointe pointe fine
Epaisseur de trait min. 0,6 mm
Epaisseur de trait max. 0,6 mm
Pour matériau papier
Caractéristiques caractère permanent
Sommaire Jeu
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 48223165
EAN / GTIN 045242479825
Réf. fabricant 48223165
Article hors catalogue L00800 3844
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pointe d'environ 0,6 mm
  • Sabot résistant
  • Principales applications: marquage d'étiquettes pour fils électriques, ajout de commentaires aux plans d'architecte

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 4
  • Variante du produit : Inkzall Fine Tip Colour Pens - 4 pcs