• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Schlangebohrer-Set 4-teilig

Artikel-Nr.: 48136780
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 2
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. ungeeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform Sechskantausführung
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Öl ungeeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff nein
Serie SHOCKWAVE
Verpackung Tasche
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe O (sonstige)
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48136780
EAN / GTIN 045242005383
Herstellernummer 48136780
L-Nummer L01850 2096
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz mit (Akku-)Bohrschraubern und (Akku-)Schlagschraubern
  • Der Einsatz eines Schlagschraubers ermöglicht müheloses Bohren ohne großen Kraftaufwand mit einer Hand, ohne Rückschläge wird das Bohren auf einer Leiter oder über Kopf sicherer
  • Durch das spezielle Zonen-Härteverfahren erhält der Bohrer einen extra gehärteten Aufnahmeschaft, eine standfeste Bohrerspitze und eine perfekt flexible Spirale zur Torsionsübertragung
  • Milwaukee® Spezial-Schneidkopf mitgehärteter Hauptschneide und Gewindespitze
  • Optimaler Spantransport und sehr guter Arbeitsfortschritt
  • 20°-Winkel der Hauptschneide für optimalen Vorschub
  • Polierte und pulverbeschichtete Lewis-Spirale sorgt mit großer, weiter Wendelung für optimalen Spantransport und sehr guten Arbeitsfortschritt
  • Fräskanten werden in der Endbearbeitung entfernt, sodass eine glatte Oberfläche entsteht
  • Lewis-Spirale sorgt mit großer, weiter Wendelung für optimalen Spantransport und sehr guten Arbeitsfortschritt
  • Geschärfte Schneide für sauberer Löcher
  • Nachschärfbare Schneiden
  • Mit 7/16˝ Aufnahmeschaft geeignet für den Einsatz mit 1/2˝ Schlagschraubern, dafür ist Adapter 48660061 erforderlich
  • Geeignet für Hart- und Weichholz, nasses oder behandeltes Holz, Sperrholz, Spanplatten, WPC-Holz, Leimholz, Tropen-/Hartholz wie Bongossi, Iroko, Teak, Buche oder Eiche

Merkmal:

  • Inhalt: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm
  • Packungsinhalt: 4
  • Produktvariante: IAD Set - 4 pcs
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Lieferumfang:

Durchmesser 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.