Sada vrtáků do dřeva-4ks

Artiklové číslo: 48136780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 2
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Provedení šestihran
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Olej nevhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SHOCKWAVE
Obal brašna
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48136780
EAN / GTIN 045242005383
Číslo výrobce 48136780
L-číslo L01850 2096
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití s (akumulátorovými) vrtacími šroubováky a (akumulátorovými) příklepovými šroubováky
  • Použití příklepového šroubováku umožňuje vrtání bez větší námahy jednou rukou, bez zpětných rázů vrtání na žebříku nebo nad hlavou se stává bezpečnějším
  • Speciální proces zónového kalení dává vrtáku mimořádně kalenou montážní stopku, stabilní vrtací hrot a dokonale pružnou spirálu pro přenos krutu
  • Speciální řezná hlava Milwaukee™ s kaleným hlavním břitem a závitovým hrotem
  • Optimální transport třísek a velmi dobrý pracovní postup
  • 20° úhel hlavního břitu pro optimální posuv
  • Leštěná a práškově lakovaná Lewisova spirála s velkou, širokou šroubovicí pro optimální transport třísek a velmi dobrý pracovní postup
  • Frézovací hrany jsou při dokončování odstraněny, což vede k hladkému povrchu
  • Lewisova spirála s velkou, širokou šroubovicí pro optimální transport třísek a velmi dobrý pracovní postup
  • Nabroušené břity pro čistší otvory
  • Nabroušené břity
  • S montážní stopkou 7/16˝ vhodnou pro použití s 1/2 rázovými šroubováky, nutný adaptér 48660061
  • Vhodné pro tvrdé a měkké dřevo, mokré nebo ošetřené dřevo, překližku, dřevotřísku, WPC dřevo, lepené dřevo, tropické dřevo, jako je bongossi, iroko, teak, buk nebo dub

Charakteristika:

  • Obsah: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm
  • Obsah balení: 4
  • Varianta výrobku: Sada IAD - 4 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Rozsah dodávky:

Průměr 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.