• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 1, Dim. nominale: 1,27mm

Codice art.: 481050 1,27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 8,20 € /pz.
  • 23,70 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN EN ISO 3650

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 1,27 mm
Classe di tolleranza 1
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 481050 1,27
EAN / GTIN 4045197209597
Codice del produttore 481050 1,27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
Classe di tolleranza 1 utilizzato come riscontro per il controllo dei calibri, per tarare strumenti di misura lineari, nonché per le comuni operazioni di sala metrologica.
Esecuzione come n. art. 480450.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.