417 C/K Gage block 60,00 mm ceramics

Nr art.: 4804724
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał ceramika
Wymiar nominalny 60 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4804724
EAN / GTIN 4059192038977
Numer producenta 4804724
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417 C/K Parallelendmaß 60,00 mm Keramik
417 C/K Rectangular gage blocks made of ceramic; Tolerance class: K; DIN EN ISO 3650; Nominal size: 60 mm