• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417 C/K Parallelendmaß 60,00 mm Keramik

Artikel-Nr.: 4804724
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Material Keramik
Nennmaß 60 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4804724
EAN / GTIN 4059192038977
Herstellernummer 4804724
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

417 C/K Parallelendmaß 60,00 mm Keramik
417 C/K Parallel-Endmaß Keramik; Toleranzklasse: K; DIN EN ISO 3650; Nennmaß: 60 mm