• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

417 C/K Cote parallèle 60,00 mm Céramique

Réf.: 4804724
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Matériau céramique
Cote nominale 60 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Type de produit cale étalon

Identification et classification

Référence article 4804724
EAN / GTIN 4059192038977
Réf. fabricant 4804724
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417 C/K Cote parallèle 60,00 mm Céramique
417 C/K Cale parallèle en céramique; classe de tol.: K; DIN EN ISO 3650; Cote nominale: 60 mm