417 C/K Medida paralela 60,00 mm Cerámica

Número de artículo: 4804724
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Material cerámica
Medida nominal 60 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4804724
EAN / GTIN 4059192038977
Número del fabricante 4804724
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

417 C/K Medida paralela 60,00 mm Cerámica
417 C/K Calibre paralelo de cerámica; Clase de tolerancia: K; DIN EN ISO 3650; Medida nominal: 60 mm