{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba zębów na cal | 18 | |
| Rodzaj skrawania | Uzębienie proste, szybko | |
| Maks. grubość materiału | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot piły szablowej | |
| Liczba brzeszczotów | 50 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Długość | 300 mm | |
| Grubość arkusza | 0,9 mm | |
| Materiał do obróbki | metal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy |
| Numer artykułu | 48016189 | |
| EAN / GTIN | 045242084883 | |
| Numer producenta | 48016189 | |
| Numer L | L01490 88 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |