SAVKLINGE 300/1,4 MM (50) METAL

Art.-nr.: 48016189
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Tænder pr. tomme 18
Skæretype lige snit, hurtigt
Tykkelse, materiale maks. 4 mm
Produkttype Bajonetsavklinge
Antal savklinger 50 stk.
Materiale, blad bimetal (BiM)
Længde 300 mm
Tykkelse, blad 0,9 mm
Materialeegnethed metal
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48016189
EAN/GTIN 045242084883
Producentnummer 48016189
L-nummer L01490 88
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit og længere levetid
  • Biometalkvalitet med 8 % kobolt sikrer den bedste skæreydelse og levetid
  • TOUGH NECK® - prægning på holderen styrker klingen på det svageste punkt
  • 0,90 mm tynd klinge optimal til hurtige og fleksible snit

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,5 - 4
  • Pakningsindhold: 50
  • Produktvariant: SM 300 x 18 Tpi - 50 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 4