• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300/1.4 mm (50) Metall

Artikel-Nr.: 48016189
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Zähne pro Zoll 18
Schnittart gerader Schnitt schnell
Stärke Material max. 4 mm
Produktart Säbelsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 50 St.
Material Blatt Bimetall (BiM)
Länge 300 mm
Stärke Blatt 0,9 mm
Werkstoffeignung Metall
Werkstoffgruppe Multimaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48016189
EAN / GTIN 045242084883
Herstellernummer 48016189
L-Nummer L01490 88
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.5 - 4
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: SM 300 x 18 Tpi - 50 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 4