• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Lama per sega a sciabola 300/1,4 mm (50) metallo

Codice art.: 48016189
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denti / Pollice 18
Tipo di taglio Taglio diritto rapido
Spessore materiale max. 4 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative
Numero di lame 50 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 300 mm
Spessore foglio 0,9 mm
Materiali adatti metallo
Gruppo di materiali multimateriale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48016189
EAN / GTIN 045242084883
Codice del produttore 48016189
Numero-L L01490 88
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata
  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile
  • Rafforzata la zona dell’attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard
  • Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1,5 - 4
  • Contenuto della confezione: 50
  • Variante di prodotto: SM 300 x 18 Tpi - 50 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 4