• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

417/0 Gage block 15,50 mm steel

Nr art.: 4801110
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
Oznaczenie producenta Parallel-Endmaß Stahl
Materiał Stal.
Wymiar nominalny 15,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4801110
EAN / GTIN 4059192029326
Numer producenta 4801110
Numer L L40080 3477
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/0 Parallel gauge block steel
  • Tolerance class: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 15.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application: Tolerance class 0 For the highest accuracy requirements. For use as master gauges in measuring laboratories and precision measuring rooms in which other gauge blocks and very precise measuring equipment are calibrated;
  • Product name: Steel gauge block
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product type: 417/0
  • Cross section (mm): 35 x 9
  • Nominal dimension: 15.5 mm
  • Tolerance class: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650