• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/0 Parallelendmaß 15,50 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Parallel-Endmaß Stahl
Material Stahl
Nennmaß 15,5 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 0
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4801110
EAN / GTIN 4059192029326
Herstellernummer 4801110
L-Nummer L40080 3477
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

417/0 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 15.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 0 Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden.;
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/0
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 15.5 mm
  • Toleranzklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb