417/0 Cală plan-paralelă 15,50 mm din oţel

Cod articol.: 4801110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Parallel-Endmaß Stahl
Material Oţel
Dimensiunea nominală 15,5 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 0
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4801110
EAN / GTIN 4059192029326
Număr producător 4801110
L-Număr L40080 3477
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

417/0 Cală plan-paralelă din oțel
  • Clasa de toleranță: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensiunea nominală: 15,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Aplicație: Clasa de toleranță 0 Pentru cele mai înalte cerințe de precizie. Pentru utilizare ca calibre principale în laboratoarele de măsurare și în sălile de măsurare de precizie în care sunt calibrate alte blocuri de calibre și echipamente de măsurare foarte precise;
  • Denumirea produsului: Bloc de calibrare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 417/0
  • Secțiunea transversală (mm): 35 x 9
  • Dimensiunea nominală: 15.5 mm
  • Clasa de toleranță: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650