{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Parallel-Endmaß Stahl | |
| Material | Acero | |
| Medida nominal | 15,5 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Clase de tolerancia | 0 | |
| Tipo de producto | bloque patrón |
| Número de artículo | 4801110 | |
| EAN / GTIN | 4059192029326 | |
| Número del fabricante | 4801110 | |
| Número L | L40080 3477 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |