Brzeszczot mieczowy do piły szablastej 1

Nr art.: 48008706
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
Liczba zębów na cal 7/11
Rodzaj skrawania cięcie proste szybkie (zgrubne)
Min. grubość materiału 4 mm
Maks. grubość materiału 10 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 25 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 230 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48008706
EAN / GTIN 045242082520
Numer producenta 48008706
Numer L L01870 116779
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Niezwykle mocny: Grubość ostrza wynosząca 1,60 mm sprawia, że brzeszczot jest niezwykle wytrzymały i stabilny.
  • Konstrukcja bimetaliczna: duża trwałość i bardzo dobra wydajność cięcia
  • Szybko: agresywna geometria zębów dla lepszego formowania wiórów i szybszego cięcia
  • Konstrukcja skośna: Idealny do cięć zanurzeniowych i piłowania w trudno dostępnych miejscach

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w stali [mm]: 4-10
  • Zawartość opakowania: 25
  • wersja produktu: WRECKER 230 x 7/11 Tpi – 25 szt.
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 10