Pânză de ferăstrău WRECKER 230x7/11-25pc

Cod articol.: 48008706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dinţi per inch 7/11
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Grosimea materialului min. 4 mm
Grosimea materialului max. 10 mm
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 25 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 230 mm
Compatibilitatea materialelor metal
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 48008706
EAN / GTIN 045242082520
Număr producător 48008706
L-Număr L01870 116779
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Extrem de puternic: grosimea de 1,60 mm a pânzei face ca lama de ferăstrău să fie extrem de robustă și stabilă
  • Construcție bi-metalică: durată de viață lungă și performanțe de tăiere foarte bune
  • Rapid: geometrie agresivă a dinților pentru o mai bună formare a așchiilor și o tăiere mai rapidă
  • Design bizotat: ideal pentru tăieturi înfundate și tăierea în locuri greu accesibile

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 4 - 10
  • Conținut pachet: 25
  • Varianta de produs: WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 25 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10