Mečový pilový list WRECKER 230x7/11-25ks

Artiklové číslo: 48008706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zubů na palec 7/11
Druh řezání Zanořovací řez
Pevnost materiálu min. 4 mm
Pevnost materiálu max. 10 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 25 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 230 mm
Vhodnost materiálu kov
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48008706
EAN / GTIN 045242082520
Číslo výrobce 48008706
L-číslo L01870 116779
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Extrémně silný: díky tloušťce 1,60 mm je pilový kotouč extrémně robustní a stabilní
  • Bi-kovová konstrukce: dlouhá životnost a velmi dobrý řezný výkon
  • Rychlý: agresivní geometrie zubů pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosený design: ideální pro ponorné řezy a řezání v těžko přístupných místech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu [mm]: 4 - 10
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 25 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10