{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denti / Pollice | 7/11 | |
| Tipo di taglio | Taglio a tuffo | |
| Spessore materiale min. | 4 mm | |
| Spessore materiale max. | 10 mm | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe alternative | |
| Numero di lame | 25 pz. | |
| Materiale scheda | Bimetallo (BiM) | |
| Lunghezza | 230 mm | |
| Materiali adatti | metallo | |
| Gruppo di materiali | multimateriale |
| Codice articolo | 48008706 | |
| EAN / GTIN | 045242082520 | |
| Codice del produttore | 48008706 | |
| Numero-L | L01870 116779 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |