Zestaw stalowych płytek wzorcowych równoległych 415/2, 6 sztuk

Nr art.: 4800340
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Liczba płytek wzorcowych 6
Materiał Stal.
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 2
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4800340
EAN / GTIN 4059192028015
Numer producenta 4800340
Numer L L40080 2937
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

415 Zestaw równoległych płytek wzorcowych końcowych ze stali
  • 6 sztuk
  • Klasa tolerancji: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Drewniana skrzynka z przejrzystymi paskami z napisami, certyfikat kalibracji firmy Mahr

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Do sprawdzania i kalibracji suwmiarek
  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa produktu: Zestaw równoległych płytek wzorcowych końcowych ze stali
  • Nazwa grupy produktów: Uosobienia normalne i uosobienia miar
  • Nazwa grupy produktów: MarGage
  • Rodzaj produktu: 415
  • Liczba sztuk w zestawie: 6 sztuk
  • Klasa tolerancji: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650