415/K parallelmåleklodssæt i stål, 6 stk. m. DK

Art.-nr.: 4800340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage kuffert
Antal måleklodser 6
Materiale Stål
Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 2
Produkttype måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4800340
EAN/GTIN 4059192028015
Producentnummer 4800340
L-nummer L40080 2937
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

415 Parallelmålsæt i stål
  • 6 dele
  • Toleranceklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Træetui med tydelige mærkningsstrimler, Mahr-kalibreringscertifikat

Egenskab:

  • Anvendelse: Til test og kalibrering af skydelærer
  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Parallelmåleblok sæt stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 415
  • Antal pr. sæt: 6 Stück
  • Toleranceklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650