415/2 Blocchetti paralleli in acciaio, 6 pezzi

Codice art.: 4800340
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
Imballaggio Valigetta
Numero di blocchetti di riscontro 6
Materiale Acciaio
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 2
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4800340
EAN / GTIN 4059192028015
Codice del produttore 4800340
Numero-L L40080 2937
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

415 Set di tamponi paralleli in acciaio
  • 6 pezzi
  • Classe di tolleranza: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Custodia in legno con strisce di etichettatura trasparenti, certificato di taratura Mahr

Proprietà:

  • Applicazione: Per testare e calibrare i calibri
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Set di calibri paralleli in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 415
  • Quantità per set: 6 Stück
  • Classe di tolleranza: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650