• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

415/2 Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 6 Stück

Artikel-Nr.: 4800340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Verpackung Koffer
Anzahl Endmaße 6
Material Stahl
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 2
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800340
EAN / GTIN 4059192028015
Herstellernummer 4800340
L-Nummer L40080 2937
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

415 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 6 Stück
  • Toleranzklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Prüfen und Kalibrieren von Messschiebern
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 415
  • Stückzahl pro Satz: 6 Stück
  • Toleranzklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650