Brzeszczot mieczowy 240/5,5-6,0 mm (3) D

Nr art.: 48001077
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba zębów na cal 4/5
Min. grubość materiału 15 mm
Maks. grubość materiału 190 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 240 mm
Grubość arkusza 5,5 mm
Materiał do obróbki drewno; z tworzywa sztucznego
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48001077
EAN / GTIN 045242079834
Numer producenta 48001077
Numer L L01850 2228
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3x szybsza, potrójnie zaostrzona geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie bez powstawania zadziorów
  • Zęby są hartowane i potrójnie ostrzone, co zapewnia szybkie i czyste cięcie.
  • Korpus ostrza o grubości 1,6 mm zapewnia większą odporność na wyginanie oraz ciche cięcie bez wibracji przy dużej prędkości cięcia.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w drewnie [mm]: 15-190
  • Zawartość opakowania: 3
  • wersja produktu: 240 x 4 / 5 Tpi – 3 szt.
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 190