Hoja de sierra de 240/5,5-6,0 mm (3) madera + plástico

Número de artículo: 48001077
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Dientes por pulgada 4/5
Grosor material mín. 15 mm
Grosor material máx. 190 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 3 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 240 mm
Grosor hoja 5,5 mm
Aptitud del material madera; plástico
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 48001077
EAN / GTIN 045242079834
Número del fabricante 48001077
Número L L01850 2228
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • 3x más rápida gracias al triple afilado de los dientes, para cortes más limpios, sin astillas y rápidos
  • Dientes endurecidos y con 3 filos, para un afilado superior y cortes limpios
  • Cuerpo de la hoja de 1,6mm de espesor para evitar que se doble, reducir las vibraciones y el cimbreado de esta a altas velocidades

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 15 - 190
  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: 240 x 4 / 5 Tpi - 3 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 190