List pro mečovou pilu 240x4/5-3ks

Artiklové číslo: 48001077
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zubů na palec 4/5
Pevnost materiálu min. 15 mm
Pevnost materiálu max. 190 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 3 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 240 mm
Pevnost lištu 5,5 mm
Vhodnost materiálu dřevo; plast
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48001077
EAN / GTIN 045242079834
Číslo výrobce 48001077
L-číslo L01850 2228
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 3x rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
  • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
  • Tělo nože o tloušťce 1,6 mm pro vyšší odolnost proti ohybu a nízké vibrace a tiché řezy při vysokých řezných rychlostech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 15 - 190
  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: 240 x 4 / 5 Tpi - 3 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 190