Lama per sega a sciabola 240/5,5-6,0 mm (3) legno + plastica

Codice art.: 48001077
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denti / Pollice 4/5
Spessore materiale min. 15 mm
Spessore materiale max. 190 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative
Numero di lame 3 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 240 mm
Spessore foglio 5,5 mm
Materiali adatti wood; plastic
Gruppo di materiali multimateriale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48001077
EAN / GTIN 045242079834
Codice del produttore 48001077
Numero-L L01850 2228
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 3 volte più affilata per una maggiore velocità e tagli più precisi
  • I denti sono rinforzati e affilati il triplo per un taglio super netto
  • La lama da 1.6 mm di spessore resiste alle piegature e riduce le vibrazioni

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: 15 - 190
  • Contenuto della confezione: 3
  • Variante di prodotto: 240 x 4 / 5 Tpi - 3 pz
  • Profondità di taglio (nel legno): 190