Pokrywa do wywrotki

Nr art.: 47D1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Długość 1 200 mm
Szerokość 652 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Z blachy stalowej
Grubość materiału 1,5 mm
Powierzchnia lakierowane proszkowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47D1
EAN / GTIN 4017976534701
Numer producenta 47D1
Numer L L90070 171
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Składana pokrywa do wywrotek, otwierana z dwóch stron. W stanie zamkniętym można je zablokować za pomocą haczyków sprężynowych. Rozłożoną przednią część można zabezpieczyć za pomocą zatrzasków sprężynowych przed niezamierzonym przewróceniem się podczas przechylania. Rozłożoną tylną część pokrywy można również zablokować. Z przodu i z tyłu po jednej zagiętej listwie do trzymania. Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, usztywniona od wewnątrz płaskownikami o wymiarach 15 x 3 mm. Brak zewnętrznych krawędzi, aby wyeliminować ryzyko przecięcia. Malowanie proszkowe na kolor niebieski RAL 5007. Możliwość doposażenia. Dodatkowa opłata za każdą wywrotkę.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1200
  • Całkowita szerokość (mm): 652
  • Kolor: błyszczący błękit
  • Wskazówka: do wywrotek 4701