• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Coperchio per carrello ribaltabile

Codice art.: 47D1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Lunghezza 1.200 mm
Larghezza 652 mm
Tipo di prodotto Coperchio
Forma quadrato
Materiale Lamiera di acciaio
Spessore materiale 1,5 mm
Superficie es. termoverniciata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47D1
EAN / GTIN 4017976534701
Codice del produttore 47D1
Numero-L L90070 171
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Coperchio pieghevole per carrello ribaltabile, apribile su 2 lati. Può essere bloccato in posizione chiusa mediante ganci a molla. La parte anteriore aperta può essere protetta contro il capovolgimento involontario durante il processo di ribaltamento mediante ganci a molla. Anche la parte posteriore aperta del coperchio può essere bloccata. Listello di presa ripiegato nella parte anteriore e posteriore. Lamiera di acciaio da 1,5 mm, irrigidita dall'interno con rinforzi piatti in acciaio 15 x 3 mm. Nessun bordo esposto per evitare rischi di taglio. Verniciatura a polvere, blu RAL 5007. Può essere installato successivamente. Supplemento di prezzo per carrello ribaltabile.

Proprietà:

  • Lunghezza totale (mm): 1200
  • Larghezza totale (mm): 652
  • Colore: blu brillante
  • Nota: per carrello ribaltabile 4701