• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel für Muldenkipper

Artikel-Nr.: 47D1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Enzianblau
Farbe blau
Länge 1 200 mm
Breite 652 mm
Produktart Deckel
Form eckig
Material Stahlblech
Stärke Material 1,5 mm
Oberfläche pulverbeschichtet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47D1
EAN / GTIN 4017976534701
Herstellernummer 47D1
L-Nummer L90070 171
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Wykonanie:

mounted

Opis:

Hinged cover for dump truck, can be opened on 2 sides. When closed, the cover can be locked in place with spring hooks. When flipped open, the front part can be secured with spring hooks to prevent unwanted slamming during tilting. The flipped open back part of the cover can also be locked in place. Folded handle rail on front and back of the cover. Steel sheet 1.5 mm, internally reinforced with 15 x 3 mm steel strip braces. No external protrusions to avoid any shearing risk. Powder coated in blue RAL 5007 or anthracite RAL 7016. Can be retro-fitted. Surcharge per dump truck.

Cecha szcz.:

  • Total length (mm): 1200
  • Total width (mm): 652
  • Colour: blue
  • Note: for sheet metal dump trucks 4701