Pokrov za prekucni zaboj

Št. art.: 47D1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Dolžina 1.200 mm
Širina 652 mm
Vrsta izdelka pokrov
Oblika kvadrat
Material jeklena pločevina
Debelina materiala 1,5 mm
Površina prašno lakirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47D1
EAN/GTIN 4017976534701
Številka proizvajalca 47D1
L-število L90070 171
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Provedení:

sestavené

Popis:

Skládací víko pro sklápěcí vůz, otevíratelné na 2 strany. V zavřené poloze je lze zajistit pomocí pružinových háčků. Otevřenou přední část lze zajistit proti neúmyslnému převrácení při vyklápění pomocí pružinových háků. Otevřenou zadní část víka lze také uzamknout. Přední a zadní okrajová lišta na rukojeti. Ocelový plech 1,5 mm, na vnitřní straně vyztužený plochými ocelovými vzpěrami 15 x 3 mm. Žádné vnější stojany, aby se zabránilo nebezpečí střihu. Práškové lakování modrou barvou RAL 5007. Možnost dodatečné montáže. Příplatek za sklápěcí vůz.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1200
  • Celková šířka (mm): 652
  • Barva: zářivě modrá
  • Poznámka: pro sklápěč 4701