{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 5007 | |
| Kleur, blauw | Gentiaanblauw | |
| Kleur | blauw | |
| Lengte | 1.200 mm | |
| Breedte | 652 mm | |
| Producttype | deksel | |
| Vorm | vierkant | |
| Materiaal | plaatstaal | |
| Dikte materiaal | 1,5 mm | |
| Oppervlak | poedercoating |
| Artikelnummer | 47D1 | |
| EAN/GTIN | 4017976534701 | |
| Nummer fabrikant | 47D1 | |
| L-nummer | L90070 171 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |