{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Czas pracy | 80 h | |
| Seria | CKE | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Wys. całkowita | 120 mm | |
| Szerokość całkowita | 350 mm | |
| Głębokość całkowita | 390 mm | |
| Kształt szalki | kształt prostokątny | |
| Szerokość szalki | 340 mm | |
| Głębokość szalki | 240 mm | |
| Materiał szalki | Stal szlachetna | |
| Maks. zakres ważenia | 65 kg | |
| Czytelność | 0,2 g | |
| Powtarzalność | 0,4 g | |
| Liniowość ± | 0,2 g | |
| Wysokość cyfr | 25 mm | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Złącze | RS 232 C | |
| Rodzaj produktu | Waga do zliczania | |
| Jednostka zakresu ważenia | Gramm; kilogram | |
| Czas narastania sygnału | 3 s | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | 10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C | |
| Masa | 7 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479543 65 | |
| EAN / GTIN | 4045761357495 | |
| Numer producenta | CKE 65K0.2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |