{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Betriebsdauer | 80 h | |
| Serie | CKE | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Höhe gesamt | 120 mm | |
| Breite gesamt | 350 mm | |
| Tiefe gesamt | 390 mm | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 340 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 240 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| Wägebereich max. | 65 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,2 g | |
| Wiederholbarkeit | 0,4 g | |
| Linearität ± | 0,2 g | |
| Ziffernhöhe | 25 mm | |
| Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | ja | |
| Schnittstelle | RS 232 C | |
| Produktart | Zählwaage | |
| Einheit Wägebereich | Gramm; Kilogramm | |
| Einschwingzeit | 3 s | |
| Anzeigeart | digital | |
| Betriebstemperatur min. | 10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Gewicht | 7 kg | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 479543 65 | |
| EAN / GTIN | 4045761357495 | |
| Herstellernummer | CKE 65K0.2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |