{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Durată de funcţionare | 80 h | |
| Serie | CKE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Înălţimea totală | 120 mm | |
| Lăţimea totală | 350 mm | |
| Adâncimea totală | 390 mm | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 340 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 240 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Interval de cântărire max. | 65 kg | |
| Lizibilitate | 0,2 g | |
| Repetabilitate | 0,4 g | |
| Liniaritate ± | 0,2 g | |
| Înălţimea cifrelor | 25 mm | |
| Afişaj cu iluminare de fundal | da | |
| Interfaţă | RS 232 C | |
| Tip produs | Cântar cu numere | |
| Unitate interval de cântărire | Gramm; kilogramă | |
| Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) | 3 s | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | 10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 40 °C | |
| Greutate | 7 kg | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479543 65 | |
| EAN / GTIN | 4045761357495 | |
| Număr producător | CKE 65K0.2 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |