System sumowania, typ CKE, maksymalny zakres ważenia: 36kg

Nr art.: 479543 36
Rabat
2 896,33 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 413,62 PLN /szt.
  • 470,53 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Czas pracy 80 h
Seria CKE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Wys. całkowita 120 mm
Szerokość całkowita 350 mm
Głębokość całkowita 390 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 340 mm
Głębokość szalki 240 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Maks. zakres ważenia 36 kg
Czytelność 0,1 g
Powtarzalność 0,2 g
Liniowość ± 0,5 g
Wysokość cyfr 25 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze RS 232 C
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka zakresu ważenia Gramm; kilogram
Czas narastania sygnału 3 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 7 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479543 36
EAN / GTIN 4045761357488
Numer producenta CKE 36K0.1
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Dokładna waga do zliczania z automatyczną optymalizacją odniesienia (stopniowo poprawia średnią wartość masy części).
  • Możliwość zaprogramowania ilości lub masy docelowej za pomocą sygnału akustycznego.
  • Pamięć do sumowania ilości i masy całkowitej identycznych części.
  • Możliwość wyboru referencyjnej ilości lub masy.
  • Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.
  • Program kalibracyjny CAL: do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).
  • Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.

Intuicyjny pulpit obsługi z obsługą grafiki. Idealny dla użytkowników.
Wyświetlacz ważenia kontrolnego: urządzenie generuje sygnał akustyczny lub optyczny, gdy wyniki ważenia wykraczają poza wstępnie ustaloną wartość graniczną.

W dostawie:

Zasilacz sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec.

Wyp. dodatkowe:

Akumulator wewnętrzny, lampka sygnalizacyjna na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty