Počítací systém, typ CKE, Maximální rozsah vážení: 65kg

Artiklové číslo: 479543 65
Sleva
14 700,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 315,00 CZK / ks
  • 2 035,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Doba provozu 80 h
Řada CKE
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Celková výška 120 mm
Celková šířka 350 mm
Celková hloubka 390 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 340 mm
Hloubka vážicí desky 240 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Rozsah vážení max. 65 kg
Rozlišitelnost 0,2 g
Opakovatelnost 0,4 g
Linearita ± 0,2 g
Výška číslic 25 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní RS 232 C
Druh produktu Počítací váha
Jednotka rozsahu vážení gram; kilogram
Doba ustálení 3 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 7 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479543 65
EAN / GTIN 4045761357495
Číslo výrobce CKE 65K0.2
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Přesná počítací váha s automatickou referenční optimalizací (postupné zlepšování průměrné hodnoty hmotnosti součásti).
  • Cílové množství nebo cílovou hmotnost můžete naprogramovat s akustickým signálem.
  • Paměť součtu hmotností k sumarizaci stejných počtů dílů v celkovém počtu kusů a celkové hmotnosti.
  • Možnost výběru referenčního počtu kusů nebo referenční hmotnosti.
  • Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.
  • Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.

Intuitivní ovládací panel s grafickým rozhraním. Ideální pro uživatele.
Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní akumulátor, signalizační kontrolka na vyžádání.