{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Duración de funcionamiento | 80 h | |
| Serie | CKE | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Altura total | 120 mm | |
| Anchura total | 350 mm | |
| Profundidad total | 390 mm | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 340 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 240 mm | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Intervalo de pesaje máx. | 36 kg | |
| Precisión de lectura | 0,1 g | |
| Repetibilidad | 0,2 g | |
| Linealidad ± | 0,5 g | |
| Altura de las cifras | 25 mm | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Interfaz | RS 232 C | |
| Tipo de producto | Balanza cuentapiezas | |
| Unidad del rango de pesaje | Gramm; kilogramos | |
| Tiempo de respuesta | 3 s | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | 10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 40 °C | |
| Peso | 7 kg | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 479543 36 | |
| EAN / GTIN | 4045761357488 | |
| Número del fabricante | CKE 36K0.1 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |